竿 4mのおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
201件の「竿 4m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホスクリーン 竿」、「物干し、ポール」、「パイプ 物干し」などの商品も取り扱っております。
用途物干し 材質 (エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm) (外)29、(中)25 材質(パイプ) ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質 ステンレス巻きスチールパイプ 支柱径(Φmm) 29
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類 物干竿 材質 本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類 物干竿 ブルー
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類 物干竿 耐荷重(kg) 約10 材質 本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
1式(2セット)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ) PVC 材質(ジョイント) PP 材質(パイプ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質 ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット・キャップ:ホワイト 表面処理 パイプ:研磨 耐荷重(N) 最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質 本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 長さ(mm) 960~1800 種類 物干竿 耐荷重(kg) 約6まで(均等に掛けられる重さ) パイプ径(Φmm) 内管/約19、外管/約22
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質 スチール 棒径(Φmm) 25 質量(g) 約800 横棒(mm) 850 縦(mm) 1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
材質 ステンレス巻きスチールパイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g) 370 径(Φmm) 30 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番 301-8784 全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ、PE 種類 ハンドル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質 SUS304 仕上 #400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ 質量(g) 370 種類 ハンドル 縮長(mm) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm) 2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。 両端が伸縮するので、短く使う時でも、バランスのとれた形になります。 サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類 物干竿 ブルー 質量(g) 1210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2100~3000×39×39
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷